Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra uzgrieznis

DIN 934, gluds tērauds l10l
UZGRIEZNIS-DIN934-I10I-WS46-M30

Izstr. nr. 032030

EAN 4061975735645

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra uzgrieznis

Izstr. nr. 032030

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

DIN 934, gluds nerūsējošais tērauds I10I
Piezīme

Sešstūra uzgriežņi, kas atbilst DIN 934 standarta prasībām, nevar nodrošināt testa slodzi saskaņā ar standartu DIN EN ISO 898-2.


  • Stiprības klases apzīmējumam ir pievienotas divas vertikālas svītras pirms un pēc stiprības koda atšķirības noteikšanai.


Standarts DIN 934 vairs nav spēkā un ir aizstāts ar ISO 4032/8673. Atšķirības nepastāv (mainīts nominālais izmērs | Mainītas dažas uzgriežņa augstuma vērtības | Mainītas M10, M12, M14, M22 līdzeno virsmu platuma vērtības | Standarta vītne: atbilstoši ISO 4032 | Smalkā vītne: atbilstoši ISO 8673).

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (D)

M30

Augstums (m1)

24 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS46

Standarti

DIN 934

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

I10I

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija