Sešstūra uzgrieznis
DIN 934, gluds tērauds l10l
UZGRIEZNIS-DIN934-I10I-WS8-M5
Izstr. nr. 03205
EAN 4024835919104
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
DIN 934, gluds nerūsējošais tērauds I10I
Piezīme
Sešstūra uzgriežņi, kas atbilst DIN 934 standarta prasībām, nevar nodrošināt testa slodzi saskaņā ar standartu DIN EN ISO 898-2.
- Stiprības klases apzīmējumam ir pievienotas divas vertikālas svītras pirms un pēc stiprības koda atšķirības noteikšanai.
Standarts DIN 934 vairs nav spēkā un ir aizstāts ar ISO 4032/8673. Atšķirības nepastāv (mainīts nominālais izmērs | Mainītas dažas uzgriežņa augstuma vērtības | Mainītas M10, M12, M14, M22 līdzeno virsmu platuma vērtības | Standarta vītne: atbilstoši ISO 4032 | Smalkā vītne: atbilstoši ISO 8673).
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M5 |
Augstums (m1) | 4,4 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS8 |
Standarti | DIN 934 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | I10I |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |