Sešstūra uzgrieznis
ISO 4032, gluds nerūsējošais tērauds A4, 80
UZGRIEZNIS-ISO4032-A4/80-WS13-M8
Izstr. nr. 03269998
EAN 4053479764078
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
ISO 4032, A4-80 gluds nerūsējošais tērauds
Piezīme
Standartu ISO 4032 aizstāj standarts DIN 934 | līdzība nepastāv | mainītas dažas uzgriežņa augstuma vērtības | mainītas M10, M12, M14, M22 līdzeno virsmu platuma vērtības | tikai standarta vītne | smalkā vītne tagad ir iekļauta standartā ISO 8673.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M8 |
Augstums (m1) | 6,8 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS13 |
Standarti | ISO 4032 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |
Īpašuma klase | 80 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |