Sešstūra uzgrieznis
ISO 4032, gluds nerūsējošais tērauds A4, 80
UZGRIEZNIS-ISO4032-A4/80-WS18-M12
Izstr. nr. 032699912
EAN 4053479763880
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
ISO 4032, A4-80 gluds nerūsējošais tērauds
Piezīme
Standartu ISO 4032 aizstāj standarts DIN 934 | līdzība nepastāv | mainītas dažas uzgriežņa augstuma vērtības | mainītas M10, M12, M14, M22 līdzeno virsmu platuma vērtības | tikai standarta vītne | smalkā vītne tagad ir iekļauta standartā ISO 8673.
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
|  | |
| Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M12 | 
| Augstums (m1) | 10,8 mm | 
| Ārējā piedziņa (s1) | WS18 | 
| Standarti | ISO 4032 | 
| Materiāls | Nerūsošais tērauds A4 | 
| Īpašuma klase | 80 | 
| Virsma | Gluds | 
| Atbilstība RoHS | Jā |