Sešstūra uzgrieznis, angļu mērvienību sistēma
W-0331, cinkots tērauds GR5 ar smalku vītni UNF
DIN 934/8 ZP UNF 1"
Izstr. nr. 03311
EAN 4011231342025
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
W-0331, cinkots tērauds GR5, zils pasivēts (A2K)
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Nominālais diametrs (collas) (D) | 1 in |
Augstums (m1) | 22 mm |
Visu montāžas plākšņu platums (s1) | 37,3 mm |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | GR5 |
Virsma | Cinkots |
Vītnes veids | UNF |
Aktīvo vītņu skaits uz vienu collu | 12 |
Citi standarti | WN 331 |