Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra uzgrieznis ar atloku DIN 6923, cinkots tērauds 8, zils pasivēts (A2K)

DIN 6923, cinkots tērauds 8
DIN6923/8 ZP M10 GLUDA.P.

Izstr. nr. 0379000010

EAN 4038898508502

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra uzgrieznis ar atloku DIN 6923, cinkots tērauds 8, zils pasivēts (A2K)

Izstr. nr. 0379000010

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Piezīme

Standarts DIN 6923 ir atcelts un aizstāts ar EN 1661. Pastāv dažas līdzības (nav smalkās vītnes | platums plakanajās daļās M10 izmēram mainīts no 15 mm uz 16 mm).

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (D)

M10

Augstums (h1)

10 mm

Atloka diametrs (dc)

21,8 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS15

Standarti

DIN 6923

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

8

Virsma

Cinkots

Atbilstība RoHS

Dizains

Ar atloku

DIN

6923

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija