Sešstūra uzgrieznis ar atloku DIN 6923, cinkots tērauds 8, zils pasivēts (A2K)
DIN 6923, cinkots tērauds 8
DIN6923/8 ZP M12 GLUDA.P.
Izstr. nr. 0379000012
EAN 4038898508519
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
Standarts DIN 6923 ir atcelts un aizstāts ar EN 1661. Pastāv dažas līdzības (nav smalkās vītnes | platums plakanajās daļās M10 izmēram mainīts no 15 mm uz 16 mm).
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M12 |
Augstums (h1) | 12 mm |
Atloka diametrs (dc) | 26 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS18 |
Standarti | DIN 6923 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 8 |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Dizains | Ar atloku |
DIN | 6923 |