Sešstūra uzgrieznis ar atloku DIN 6923, cinkots tērauds 8, zils pasivēts (A2K)
DIN 6923, cinkots tērauds 8
DIN6923/8 ZP M16 GLUDA.P.
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Standarts DIN 6923 ir atcelts un aizstāts ar EN 1661. Pastāv dažas līdzības (nav smalkās vītnes | platums plakanajās daļās M10 izmēram mainīts no 15 mm uz 16 mm).
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M16 |
Augstums (h1) | 16 mm |
Atloka diametrs (dc) | 34,5 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS24 |
Standarti | DIN 6923 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 8 |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Dizains | Ar atloku |
DIN | 6923 |