Sešstūra uzgrieznis ar smalku vītni DIN 934, cinkots tērauds I8I, zils pasivēts (A2K)
DIN 934, cinkots tērauds I8I, smalka vītne
UZGRIEZNIS-DIN934-I8I-WS17-(A2K)M10X1,25
Izstr. nr. 031710 125
EAN 4011231333405
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Sešstūra uzgriežņi, kas atbilst DIN 934 standarta prasībām, nevar nodrošināt testa slodzi atbilstoši DIN EN ISO 898-2.
- Stiprības klases apzīmējumam ir pievienotas divas vertikālas svītras pirms un pēc stiprības koda atšķirības noteikšanai.
Standarts DIN 934 vairs nav spēkā un ir aizstāts ar ISO 4032/8673. Līdzība nepastāv (mainīts nominālais Ø | mainītas dažas uzgriežņa augstuma vērtības | mainītas M10, M12, M14, M22 līdzeno virsmu platuma vērtības | standarta vītne atbilstoši ISO 4032 | smalkā vītne atbilstoši ISO 8673).
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (D) | M10 x 1,25 |
Augstums (m1) | 8 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS17 |
Standarti | DIN 934 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | I8I |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |