Sešstūra uzgrieznis ar smalku vītni DIN 934, gluds tērauds I10I
DIN 934, gluds tērauds I10I, smalka vītne
UZGRIEZNIS-DIN934-I10I-WS24-M16X1,5
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Sešstūra uzgriežņi, kas atbilst DIN 934 standarta prasībām, nevar nodrošināt testa slodzi atbilstoši DIN EN ISO 898-2.
- Stiprības klases apzīmējumam ir pievienotas divas vertikālas svītras pirms un pēc stiprības koda atšķirības noteikšanai.
Standarts DIN 934 vairs nav spēkā un ir aizstāts ar ISO 4032/8673. Līdzība nepastāv (mainīts nominālais Ø | mainītas dažas uzgriežņa augstuma vērtības | mainītas M10, M12, M14, M22 līdzeno virsmu platuma vērtības | standarta vītne atbilstoši ISO 4032 | smalkā vītne atbilstoši ISO 8673).
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (D) | M16 x 1,5 |
Augstums (m1) | 13 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS24 |
Standarti | DIN 934 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | I10I |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |