Sešstūra uzgrieznis, plakans profils, ar smalku vītni DIN 936, cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
DIN 936 cinkots tērauds, smalka vītne
UZGRIEZNIS-DIN936-17H-WS32-(A2K)-M22X1,5
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
DIN 936 tika noņemts bez aizstāšanas. Pastāv neliela līdzība (noņemts bez aizstāšanas) | Ieteikumi: Uzgriežņu izmantošana saskaņā ar ISO 4035 kopumā pēc izmēriem ir identiska).
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (D) | M22 x 1,5 |
Augstums (m1) | 10 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS32 |
Standarti | DIN 936 |
Materiāls | Tērauds |
Cietības kategorija | 17H |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |