Sešstūra uzgrieznis, plakans profils, ar smalku vītni DIN 936, cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
DIN 936 cinkots tērauds, smalka vītne
UZGRIEZNIS-DIN936-17H-WS41-(A2K)-M27X1,5
Izstr. nr. 031927 15
EAN 4011231337106
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
DIN 936 tika noņemts bez aizstāšanas. Pastāv neliela līdzība (noņemts bez aizstāšanas) | Ieteikumi: Uzgriežņu izmantošana saskaņā ar ISO 4035 kopumā pēc izmēriem ir identiska).
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (D) | M27 x 1,5 |
Augstums (m1) | 12 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS41 |
Standarti | DIN 936 |
Materiāls | Tērauds |
Cietības kategorija | 17H |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |