Sešstūra uzgrieznis, zema profila, ar fiksācijas detaļu (nemetāla ieliktnis) DIN 985, cinkots tērauds I10I, dzeltenā krāsā (A2C/A3C)
DIN 85, cinkots tērauds 10I, dzeltenā krāsā
UZGRIEZNIS-DIN985-I10I-WS22-(A2C)-M14
Izstr. nr. 037014
EAN 4011231350174
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Sešstūra uzgriežņi ar mazāku nominālo augstumu, kas atbilst DIN 985 standarta prasībām, nevar nodrošināt testa slodzi atbilstoši ISO 898-2
- Stiprības klases apzīmējumam ir pievienotas divas vertikālas svītras pirms un pēc stiprības koda atšķirības noteikšanai.
Standarts DIN 985 ir atcelts un aizstāts ar ISO 10511. Pastāv neliela līdzība (netiek izmantotas vītnes M7, M18, M22, M27, M33 un vītnes ar nominālo diametru > M36 | Netiek izmantota smalkā vītne | Mainīts uzgriežņa augstums | Mainīti M10, M12 un M14 vītnes līdzeno virsmu platuma izmēri uz 16 mm, 18 mm un 21 mm | Stiprības klase mainīta uz 04 un 05).
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M14 |
Augstums (m1) | 14 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS22 |
Standarti | DIN 985 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | I10I |
Virsma | Dzeltens, cinkots |
Atbilstība RoHS | Nē |
Forma | Zems |
Bloķēšanas ierīces darbības principi | Saspiešanas detaļa, poliamīda gredzens |
Bloķēšanas funkcija | Drošība pret atdalīšanos fiksējot |