Sešstūra uzgrieznis, zema profila, ar fiksācijas detaļu (nemetāla ieliktnis), collās Līdzīgi DIN 985, cinkots tērauds GR5, zils pasivēts (A2K)
DIN 985, līdzīgs cinkotais tērauds GR5, UNC
DIN(985) ZP UNC 5/16 AR NEILON.
Izstr. nr. 0375516
EAN 4011231351621
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Sešstūra uzgriežņi ar mazāku nominālo augstumu, kas atbilst DIN 985 standarta prasībām, nevar nodrošināt testa slodzi atbilstoši ISO 898-2
- Stiprības klases apzīmējumam ir pievienotas divas vertikālas svītras pirms un pēc stiprības koda atšķirības noteikšanai.
Standarts DIN 985 ir atcelts un aizstāts ar ISO 10511. Pastāv neliela līdzība (netiek izmantotas vītnes M7, M18, M22, M27, M33 un vītnes ar nominālo diametru > M36 | Netiek izmantota smalkā vītne | Mainīts uzgriežņa augstums | Mainīti M10, M12 un M14 vītnes līdzeno virsmu platuma izmēri uz 16 mm, 18 mm un 21 mm | Stiprības klase mainīta uz 04 un 05).
Datu lapas(X)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | UNC5/16 |
Augstums (m1) | 9 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS5/16 |
Standarti | DIN 985 līdzīgs |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | GR5 |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Bloķēšanas ierīces darbības principi | Saspiešanas detaļa, poliamīda gredzens |
Bloķēšanas funkcija | Drošība pret atdalīšanos fiksējot |