Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra uzgrieznis, zema profila, ar fiksācijas detaļu (nemetāla ieliktnis), collās Līdzīgi DIN 985, cinkots tērauds GR5, zils pasivēts (A2K)

DIN 985, līdzīgs GR5, UNF cinkots, ar smalku vītni
DIN(985) ZP UNF 5/16 AR NEILON.

Izstr. nr. 0378516

EAN 4045989592012

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra uzgrieznis, zema profila, ar fiksācijas detaļu (nemetāla ieliktnis), collās Līdzīgi DIN 985, cinkots tērauds GR5, zils pasivēts (A2K)

Izstr. nr. 0378516

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 50 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Uzgriežņi ar samazinātu noturību

  • Sešstūra uzgriežņi, kuru mazākais nominālais augstums atbilst atceltā DIN 985 standarta prasībām, nevar nodrošināt testa slodzi atbilstoši DIN EN ISO 20898-2

  • Stiprības klases apzīmējumam ir pievienotas divas vertikālas svītras pirms un pēc stiprības koda atšķirības noteikšanai.

  • Standarts DIN 985 ir aizstāts ar ISO 10511, 10512 un 7040

  • Kad ir izveidots skrūves un uzgriežņa savienojumu, skrūves vītni nostiprina ar plastmasas gredzenu. Lielā berze, ko rada fiksācijas spēki starp vītņu profiliem, ģenerē fiksēšanas griezes momentu, kas nepieciešams, lai uzturētu sākotnējās spriegošanas spēku.

  • Vītne netiek bojāta

  • Darba temperatūras diapazons: no -70 °C līdz +120 °C

  • Lietojot viena izmēra uzgriezni un skrūvi, atšķirība starp stiprības klasi I8I un I10I ir par aptuveni 40% lielāka slodzes izturība
Piezīme
  • Sešstūra uzgriežņi ar mazāku nominālo augstumu, kas atbilst DIN 985 standarta prasībām, nevar nodrošināt testa slodzi atbilstoši ISO 898-2

  • Stiprības klases apzīmējumam ir pievienotas divas vertikālas svītras pirms un pēc stiprības koda atšķirības noteikšanai.


Standarts DIN 985 ir atcelts un aizstāts ar ISO 10511. Pastāv neliela līdzība (netiek izmantotas vītnes M7, M18, M22, M27, M33 un vītnes ar nominālo diametru > M36 | Netiek izmantota smalkā vītne | Mainīts uzgriežņa augstums | Mainīti M10, M12 un M14 vītnes līdzeno virsmu platuma izmēri uz 16 mm, 18 mm un 21 mm | Stiprības klase mainīta uz 04 un 05).

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Augstums (m1)

9 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS1/2

Standarti

DIN 985 līdzīgs

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

GR5

Virsma

Cinkots

Atbilstība RoHS

Bloķēšanas ierīces darbības principi

Saspiešanas detaļa, poliamīda gredzens

Bloķēšanas funkcija

Drošība pret atdalīšanos fiksējot

Vītnes veids x nominālais diametrs

UNF5/16

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija