Sešstūra uzgrieznis, zema profila, ar fiksācijas detaļu (nemetāla ieliktnis)
DIN 985, gluds nerūsējošais tērauds A2
UZGR.-HEX-SLOK-DIN985-A2-WS24-M16
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Standarts DIN 985 ir atcelts un aizstāts ar ISO 10511. Pastāv dažas atšķirības (vairs netiek izmantotas vītnes M7, M18, M22, M27, M33 un vītnes ar nominālo diametru > M36 | Netiek izmantota smalkā vītne | Mainīts uzgriežņa augstums | Mainīti M10, M12 un M14 vītnes līdzeno virsmu platuma izmēri uz 16, 18 un 21 mm | Stiprības klase mainīta uz 04 un 05).
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M16 |
Augstums (m1) | 16 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS24 |
Standarti | DIN 985 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Īpašuma klase | 50 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Forma | Zems |
Bloķēšanas ierīces darbības principi | Saspiešanas detaļa, poliamīda gredzens |
Bloķēšanas funkcija | Drošība pret atdalīšanos fiksējot |