Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra uzgrieznis, zems profils DIN 985, cinkots tērauds I6I/I8I, zils pasivēts (A2K)

DIN 985, cinkots tērauds I6I/I8I, ar smalku vītni
UZGRIEZNIS-DIN985-I8I-WS27-(A2K)-M18X1,5

Izstr. nr. 036818 15

EAN 4050641295590

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra uzgrieznis, zems profils DIN 985, cinkots tērauds I6I/I8I, zils pasivēts (A2K)

Izstr. nr. 036818 15

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Ar fiksācijas detaļu (nemetāla ieliktnis), smalka vītne
  • Uzgriežņi ar samazinātu kravnesību

  • Sešstūra uzgriežņi, kuru mazākais nominālais augstums atbilst atceltā DIN 985 standarta prasībām, nevar nodrošināt testa slodzi atbilstoši DIN EN ISO 20898-2

  • Stiprības klases apzīmējumam ir pievienotas divas vertikālas svītras pirms un pēc stiprības koda atšķirības noteikšanai.

  • Standarts DIN 985 ir aizstāts ar ISO 10511, 10512 un 7040

  • Kad ir izveidots skrūves un uzgriežņa savienojumu, skrūves vītni nostiprina ar plastmasas gredzenu. Lielā berze, ko rada fiksācijas spēki starp vītņu profiliem, ģenerē fiksēšanas griezes momentu, kas nepieciešams, lai uzturētu sākotnējās spriegošanas spēku.

  • Vītņu virsmas netiek bojātas

  • Darba temperatūras diapazons: no -70 °C līdz +120 °C

  • Lietojot viena izmēra uzgriezni un skrūvi, atšķirība starp stiprības klasi I8I un I10I ir par aptuveni 40% lielāka slodzes izturība
Piezīme
  • Sešstūra uzgriežņi ar mazāku nominālo augstumu, kas atbilst DIN 985 standarta prasībām, nevar nodrošināt testa slodzi atbilstoši ISO 898-2

  • Stiprības klases apzīmējumam ir pievienotas divas vertikālas svītras pirms un pēc stiprības koda atšķirības noteikšanai.


Standarts DIN 985 ir atcelts un aizstāts ar ISO 10511. Pastāv neliela līdzība (netiek izmantotas vītnes M7, M18, M22, M27, M33 un vītnes ar nominālo diametru > M36 | Netiek izmantota smalkā vītne | Mainīts uzgriežņa augstums | Mainīti M10, M12 un M14 vītnes līdzeno virsmu platuma izmēri uz 16 mm, 18 mm un 21 mm | Stiprības klase mainīta uz 04 un 05).

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (D)

M18 x 1,5

Augstums (m1)

18,5 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS27

Standarti

DIN 985

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

I8I

Virsma

Cinkots

Atbilstība RoHS

Bloķēšanas ierīces darbības principi

Saspiešanas detaļa, poliamīda gredzens

Bloķēšanas funkcija

Drošība pret atdalīšanos fiksējot

Vītnes veids x nominālais diametrs

M18

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija