Sešstūra uzgrieznis, zems profils DIN 985, cinkots tērauds I6I/I8I, zils pasivēts (A2K)
DIN 985, cinkots tērauds I6I/I8I, ar smalku vītni
UZGRIEZNIS-DIN985-I8I-WS36-(A2K)-M24X2
Izstr. nr. 036824 2
EAN 4011231348225
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Uzgriežņi ar samazinātu kravnesību
- Sešstūra uzgriežņi, kuru mazākais nominālais augstums atbilst atceltā DIN 985 standarta prasībām, nevar nodrošināt testa slodzi atbilstoši DIN EN ISO 20898-2
- Stiprības klases apzīmējumam ir pievienotas divas vertikālas svītras pirms un pēc stiprības koda atšķirības noteikšanai.
- Standarts DIN 985 ir aizstāts ar ISO 10511, 10512 un 7040
- Kad ir izveidots skrūves un uzgriežņa savienojumu, skrūves vītni nostiprina ar plastmasas gredzenu. Lielā berze, ko rada fiksācijas spēki starp vītņu profiliem, ģenerē fiksēšanas griezes momentu, kas nepieciešams, lai uzturētu sākotnējās spriegošanas spēku.
- Vītņu virsmas netiek bojātas
- Darba temperatūras diapazons: no -70 °C līdz +120 °C
- Lietojot viena izmēra uzgriezni un skrūvi, atšķirība starp stiprības klasi I8I un I10I ir par aptuveni 40% lielāka slodzes izturība
- Sešstūra uzgriežņi ar mazāku nominālo augstumu, kas atbilst DIN 985 standarta prasībām, nevar nodrošināt testa slodzi atbilstoši ISO 898-2
- Stiprības klases apzīmējumam ir pievienotas divas vertikālas svītras pirms un pēc stiprības koda atšķirības noteikšanai.
Standarts DIN 985 ir atcelts un aizstāts ar ISO 10511. Pastāv neliela līdzība (netiek izmantotas vītnes M7, M18, M22, M27, M33 un vītnes ar nominālo diametru > M36 | Netiek izmantota smalkā vītne | Mainīts uzgriežņa augstums | Mainīti M10, M12 un M14 vītnes līdzeno virsmu platuma izmēri uz 16 mm, 18 mm un 21 mm | Stiprības klase mainīta uz 04 un 05).
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (D) | M24 x 2 |
Augstums (m1) | 24 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS36 |
Standarti | DIN 985 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | I8I |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Bloķēšanas ierīces darbības principi | Saspiešanas detaļa, poliamīda gredzens |
Bloķēšanas funkcija | Drošība pret atdalīšanos fiksējot |
Vītnes veids x nominālais diametrs | M24 |