Sešstūra uzgrieznis, zems profils, ar smalku vītni DIN 439, A2 nerūsējošais tērauds, gluds
DIN 439, gluds smalkvītnes nerūsējošais tērauds A2
UZGRIEZNIS-DIN439-B-A2-WS17-M10X1
Izstr. nr. 032810 1
EAN 4055375707364
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
Standarta DIN 439 B forma ar smalku vītni ir atcelta un aizstāta ar ISO 8675. Pastāv zināma līdzība (nerūsējošā tērauda stiprības klase ir mainīta no 50 uz 025 un no 70 uz 035) | Mainītas M10, M12, M14, M22 līdzeno virsmu platuma vērtības | Noņemts nominālais diametrs M1.8 | Smalkā vītne tagad ir iekļauta standartā ISO 8675. | Standarta vītne ir pārvietota uz ISO 4035.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (D) | M10 x 1 |
Augstums (m1) | 5 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS17 |
Standarti | DIN 439 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |