Sešstūrgalvas skrūves ar vītni līdz galvai ISO 4017, A2-70 nerūsējošais tērauds, gluds
SKR-DIN933-14X35-A2/70
Izstr. nr. 009691435
EAN 4046777812374
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Standarts ISO 4017 aizstāj standartu DIN 933 | Pastāv neliela līdzība | Lielāki nominālie izmēri | Mainīts M10, M12, M14 un M22 platums plakanajā daļā.
Datu lapas(X)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M14 |
Garums (l1) | 35 mm |
Galvas augstums (k1) | 8,8 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS21 |
Standarti | ISO 4017 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Īpašuma klase | 70 |
Virsma | Gluds |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Vītnes garums (metriska vītne) | 35 mm |
Izstrādājuma klase | A |
Atbilstība RoHS | Jā |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 104 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 20,3-40,5 kN |
Corrosion resistance class (3) | CRC II |
Disc with hardness to be used | ≥ 200 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 70 |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!