Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūrgalvas skrūves ar vītni līdz galvai ISO 4017, A2-70 nerūsējošais tērauds, gluds

SKRŪVE-6KT-ISO4017-A2/70-WS10-M6X35

Izstr. nr. 00966 35

EAN 4011231167635

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūrgalvas skrūves ar vītni līdz galvai ISO 4017, A2-70 nerūsējošais tērauds, gluds

Izstr. nr. 00966 35
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
Standarts ISO 4017 aizstāj standartu DIN 933 | Pastāv neliela līdzība | Lielāki nominālie izmēri | Mainīts M10, M12, M14 un M22 platums plakanajā daļā.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M6

Garums (l1)

35 mm

Galvas augstums (k1)

4 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS10

Standarti

ISO 4017

Materiāls

Nerūsošais tērauds A2

Īpašuma klase

70

Virsma

Gluds

Galvas veids

Sešstūra galva

Piedziņas veids

Ārējais sešstūris

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Pilna vītne

Vītnes garums (metriska vītne)

35 mm

Izstrādājuma klase

A

Atbilstība RoHS

Jā

Tightening torque 90% yield strength (1)

7,9 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

3,5-7 kN

Corrosion resistance class (3)

CRC II

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV

Nut to be used with strength class

≥ 70

Nepieciešamie piederumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Iepakojuma vienība
Cena
/iepakojuma vienība
Augstas temperatūras eļļošanas pasta HSP 1400

SMĒRVIELA HSP-1400-300ML

Pelēka, metālu nesaturoša smērvielas pasta, kas samazina nodilumu, droši atdala un nodrošina izcilu aizsardzību pret koroziju.
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
Dinamometrisks skrūvgriezis, 1/4 collas

DINAMOATSLĒGA-1/4IN-4,0-9,0NM

Skrūvgriezis ar griezes momentu, 1/4 collu turētāju, 1/4 collu atslēgu un pievilkšanu pulksteņrādītāja kustības virzienā.
x 1 gab.
1/4 collas dinamometriskā atslēga ar tarkšķatslēgu

DINAMOATSLĒGA-SL-1/4IN-(4-20NM)

Kompakta, tieva dinamometriskā atslēga ar 1/4 collas reversējamu kvadrātprofila stiprinājumu un sprūdmehānisma galvu