Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūrgalvas skrūves ar vītni līdz galvai ISO 4017, A2-70 nerūsējošais tērauds, gluds

SKRŪVE-6KT-ISO4017-A2/70-WS24-M16X50

Izstr. nr. 009616 50

EAN 4050641350015

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūrgalvas skrūves ar vītni līdz galvai ISO 4017, A2-70 nerūsējošais tērauds, gluds

Izstr. nr. 009616 50
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
Standarts ISO 4017 aizstāj standartu DIN 933 | Pastāv neliela līdzība | Lielāki nominālie izmēri | Mainīts M10, M12, M14 un M22 platums plakanajā daļā.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M16

Garums (l1)

50 mm

Galvas augstums (k1)

10 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS24

Standarti

ISO 4017

Materiāls

Nerūsošais tērauds A2

Īpašuma klase

70

Virsma

Gluds

Galvas veids

Sešstūra galva

Piedziņas veids

Ārējais sešstūris

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Pilna vītne

Vītnes garums (metriska vītne)

50 mm

Izstrādājuma klase

A

Atbilstība RoHS

Jā

Tightening torque 90% yield strength (1)

161 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

27,7-55,5 kN

Corrosion resistance class (3)

CRC II

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV

Nut to be used with strength class

≥ 70

Nepieciešamie piederumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Iepakojuma vienība
Cena
/iepakojuma vienība
Augstas temperatūras eļļošanas pasta HSP 1400

SMĒRVIELA HSP-1400-300ML

Pelēka, metālu nesaturoša smērvielas pasta, kas samazina nodilumu, droši atdala un nodrošina izcilu aizsardzību pret koroziju.
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
3/4 collas dinamometriskā atslēga ar uzmaucamo tarkšķatslēgu

DINAMOATSLĒGA-3/4IN-(110-550NM)

Gara dinamometriskā atslēga ar 3/4 collu stiprinājumu
x 1 gab.
1/2 collas dinamometriskā atslēga ar uzmaucamo tarkšķatslēgu

DINAMOATSLĒGA-SL-1/2IN-(40-200NM)

Griezes momenta atslēga pievilkšanai pulksteņrādītāja virzienā un pretēji pulksteņrādītāja virzienam ar 1/2 collu caurspiežamu kvadrātveida stiprinājumu un sprūdrata galviņu
x 1 gab.
Vidējas stiprības skrūvju fiksēšanas līdzeklis

VIDSTS-STIPR-SKR-LĪME-DOS-50G

Noņemams skrūvju fiksācijas līdzeklis un blīvēšanas savienojums - ar vienu roku darbināma dozēšanas sistēma