Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūrgalvas skrūves ar vītni līdz galvai ISO 4017, A2-70 nerūsējošais tērauds, gluds

SKRŪVE-6KT-ISO4017-A2/70-WS7-M4X16

Izstr. nr. 00964 16

EAN 4011231167215

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūrgalvas skrūves ar vītni līdz galvai ISO 4017, A2-70 nerūsējošais tērauds, gluds

Izstr. nr. 00964 16

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 200 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Piezīme

Standarts ISO 4017 aizstāj standartu DIN 933 | Pastāv neliela līdzība | Lielāki nominālie izmēri | Mainīts M10, M12, M14 un M22 platums plakanajā daļā.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M4

Garums (l1)

16 mm

Galvas augstums (k1)

2,8 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS7

Standarti

ISO 4017

Materiāls

Nerūsošais tērauds A2

Īpašuma klase

70

Virsma

Gluds

Galvas veids

Sešstūra galva

Piedziņas veids

Ārējais sešstūris

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Pilna vītne

Vītnes garums (metriska vītne)

16 mm

Izstrādājuma klase

A

Atbilstība RoHS

Jā

Tightening torque 90% yield strength (1)

2,3 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

1,5-3 kN

Corrosion resistance class (3)

CRC II

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV

Nut to be used with strength class

≥ 70

Nepieciešamie piederumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Iepakojuma vienība
Cena
/iepakojuma vienība
Augstas temperatūras eļļošanas pasta HSP 1400

SMĒRVIELA HSP-1400-300ML

Pelēka, metālu nesaturoša smērvielas pasta, kas samazina nodilumu, droši atdala un nodrošina izcilu aizsardzību pret koroziju.
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
Dinamometrisks skrūvgriezis, 1/4 collas

DINAMOATSLĒGA-1/4IN-(1,0-3,5NM)

Skrūvgriezis ar griezes momentu, 1/4 collu turētāju, 1/4 collu atslēgu un pievilkšanu pulksteņrādītāja kustības virzienā.