Sešstūrgalvas skrūves ar vītni līdz galvai ISO 4017, A2-70 nerūsējošais tērauds, gluds
SKRŪVE-6KT-ISO4017-A2/70-WS8-M5X20
Izstr. nr. 00965 20
EAN 4011231167352
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
Standarts ISO 4017 aizstāj standartu DIN 933 | Pastāv neliela līdzība | Lielāki nominālie izmēri | Mainīts M10, M12, M14 un M22 platums plakanajā daļā.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!