Sheet metal nut, type 1
Sheet-metal nut, type 1
SKĀRDA UZGR.-BMW-(A3A)-L16,5MM-D4,2MM
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
For sliding onto component edges
- Quick and secure connection of two or more components
- Easy assembly and disassembly
- Tolerance compensation and blind mounting possible
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Slide onto (sheet metal) edges
![]() | |
Var lietot ar skrūvēm | Diametrs 4,2 mm |
Min./maks. stiprinājuma biezums | 0,50-1,70 mm |
Garums (A) | 16,50 mm |
Platums (B) | 11,00 mm |
Attālums starp cauruma centru un malu (C) | 7,50 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 0,50-1,70 mm |
Materiāla biezums (S) | 0,50 mm |
Virsma | Caurspīdīgs, cinkots |
Materiāls | Atsperu tērauds CK 67 |
Piemērotība komerctransporta ražotājam | Audi, Volkswagen, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Porsche, Renault |
Atbilst oriģinālajam rezerves daļas numuram | N0154292, 07129925709, 222026, A1409941045, 7703046115, 07129901644, |
uzstādīšanas vieta | Interjers, Priekšējais buferis, Universāls, Dzinēja nodalījums |