Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sheet metal nut, type 1

Sheet-metal nut, type 1
SKĀRDA UZGR.-BMW-(A3A)-L16,5MM-D4,8MM

Izstr. nr. 050011522

EAN 4050641319159

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sheet metal nut, type 1

Izstr. nr. 050011522

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

For sliding onto component edges
  • Quick and secure connection of two or more components

  • Easy assembly and disassembly

  • Tolerance compensation and blind mounting possible
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Slide onto (sheet metal) edges

Var lietot ar skrūvēm

Diametrs 4,8 mm

Min./maks. stiprinājuma biezums

0,50-1,70 mm

Garums (A)

16,50 mm

Platums (B)

11,00 mm

Attālums starp cauruma centru un malu (C)

7,50 mm

Min./maks. saķeres diapazons

0,50-1,70 mm

Materiāla biezums (S)

0,50 mm

Virsma

Caurspīdīgs, cinkots

Materiāls

Atsperu tērauds CK 67

Piemērotība komerctransporta ražotājam

Audi, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz

Atbilst oriģinālajam rezerves daļas numuram

07129925712

uzstādīšanas vieta

Universāls, Interjers

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija