Sheet metal nut, type 1
Sheet-metal nut, type 1
SKĀRDA UZGR.-BMW-(A3A)-L20,8MM-D5,5MM
Izstr. nr. 050011577
EAN 4011231416122
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
For sliding onto component edges
- Quick and secure connection of two or more components
- Easy assembly and disassembly
- Tolerance compensation and blind mounting possible
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Slide onto (sheet metal) edges
![]() | |
Var lietot ar skrūvēm | Diametrs 5,5 mm |
Min./maks. stiprinājuma biezums | 1,25-2,00 mm |
Garums (A) | 20,80 mm |
Platums (B) | 13,00 mm |
Attālums starp cauruma centru un malu (C) | 10,70 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 1,25-2,00 mm |
Materiāla biezums (S) | 0,80 mm |
Virsma | Caurspīdīgs, cinkots |
Materiāls | Atsperu tērauds CK 67 |
Piemērotība komerctransporta ražotājam | BMW, Opel/Vauxhall |
Atbilst oriģinālajam rezerves daļas numuram | 07129925720, 2072077, 11046411, |
uzstādīšanas vieta | Universāls |