Sheet metal nut, type 1
Sheet-metal nut, type 1
SKĀRDA UZGR.-BMW-(A3A)-L22,8MM-D8,0MM
Izstr. nr. 050011761
EAN 4011231416542
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
For sliding onto component edges
- Quick and secure connection of two or more components
- Easy assembly and disassembly
- Tolerance compensation and blind mounting possible
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Slide onto (sheet metal) edges
![]() | |
Var lietot ar skrūvēm | Diametrs 8,0 mm |
Min./maks. stiprinājuma biezums | 1,25-2,00 mm |
Garums (A) | 22,80 mm |
Platums (B) | 18,00 mm |
Attālums starp cauruma centru un malu (C) | 11,00 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 1,25-2,00 mm |
Materiāla biezums (S) | 0,80 mm |
Virsma | Caurspīdīgs, cinkots |
Materiāls | Atsperu tērauds CK 67 |
Piemērotība komerctransporta ražotājam | BMW |
Atbilst oriģinālajam rezerves daļas numuram | 07129925749 |
uzstādīšanas vieta | Universāls |