Sheet metal nut, type 1
Sheet-metal nut, type 1
SKĀRDA UZGR.-BMW-(A3A)-L24,8MM-D6,3MM
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
For sliding onto component edges
- Quick and secure connection of two or more components
- Easy assembly and disassembly
- Tolerance compensation and blind mounting possible
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Slide onto (sheet metal) edges
![]() | |
Var lietot ar skrūvēm | Diametrs 6,3 mm |
Min./maks. stiprinājuma biezums | 0,70-1,50 mm |
Garums (A) | 24,80 mm |
Platums (B) | 16,00 mm |
Attālums starp cauruma centru un malu (C) | 10,50 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 0,70-1,50 mm |
Materiāla biezums (S) | 0,80 mm |
Virsma | Caurspīdīgs, cinkots |
Materiāls | Atsperu tērauds CK 67 |
Piemērotība komerctransporta ražotājam | Audi, Volkswagen, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Opel/Vauxhall, Volvo |
Atbilst oriģinālajam rezerves daļas numuram | N0154322, 07129904231, 1470998, A0009940945, 207217563, 946418 |
uzstādīšanas vieta | Universāls, Priekšējais buferis, Virsbūves apakšdaļa |