Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sheet metal nut, type 1

Sheet-metal nut, type 1
SKĀRDA UZGR.-BMW-(A3A)-L24,8MM-D6,5MM

Izstr. nr. 050011369

EAN 4050641319111

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sheet metal nut, type 1

Izstr. nr. 050011369

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

For sliding onto component edges
  • Quick and secure connection of two or more components

  • Easy assembly and disassembly

  • Tolerance compensation and blind mounting possible
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Slide onto (sheet metal) edges

Var lietot ar skrūvēm

Diametrs 6,5 mm

Min./maks. stiprinājuma biezums

0,70-1,50 mm

Garums (A)

24,80 mm

Platums (B)

16,00 mm

Attālums starp cauruma centru un malu (C)

13,00 mm

Min./maks. saķeres diapazons

0,70-1,50 mm

Materiāla biezums (S)

0,80 mm

Virsma

Caurspīdīgs, cinkots

Materiāls

Atsperu tērauds CK 67

Piemērotība komerctransporta ražotājam

Audi, Volkswagen, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Opel/Vauxhall

Atbilst oriģinālajam rezerves daļas numuram

803821117, 207217565, A0009945045, 0227326

uzstādīšanas vieta

Virsbūve, Universāls

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija