Sheet metal nut, type 1
Sheet-metal nut, type 1
SKĀRDA UZGR.-FORD-(A3A)-L16,4MM-D3,5MM
Izstr. nr. 05001219
EAN 4011231416849
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
For sliding onto component edges
- Quick and secure connection of two or more components
- Easy assembly and disassembly
- Tolerance compensation and blind mounting possible
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Slide onto (sheet metal) edges
![]() | |
Var lietot ar skrūvēm | Diametrs 3,5 mm |
Min./maks. stiprinājuma biezums | 0,50-1,70 mm |
Garums (A) | 16,50 mm |
Platums (B) | 11,00 mm |
Attālums starp cauruma centru un malu (C) | 7,20 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 0,50-1,70 mm |
Materiāla biezums (S) | 0,60 mm |
Virsma | Caurspīdīgs, cinkots |
Materiāls | Atsperu tērauds CK 67 |
Piemērotība komerctransporta ražotājam | Porsche |
Atbilst oriģinālajam rezerves daļas numuram | 99959146002 |
uzstādīšanas vieta | Universāls |