Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sheet metal nut, type 1

Sheet-metal nut, type 1
SKĀRDA UZGR.VW/AUDI-(A3A)-L23,0MM-D4,2MM

Izstr. nr. 050012438

EAN 4011231417273

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sheet metal nut, type 1

Izstr. nr. 050012438

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

For sliding onto component edges
  • Quick and secure connection of two or more components

  • Easy assembly and disassembly

  • Tolerance compensation and blind mounting possible
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Slide onto (sheet metal) edges

Var lietot ar skrūvēm

Diametrs 4,2 mm

Min./maks. stiprinājuma biezums

0,70-1,30 mm

Garums (A)

22,50 mm

Platums (B)

11,30 mm

Attālums starp cauruma centru un malu (C)

14,50 mm

Min./maks. saķeres diapazons

0,70-1,30 mm

Materiāla biezums (S)

0,50 mm

Virsma

Caurspīdīgs, cinkots

Materiāls

Atsperu tērauds CK 67

Piemērotība komerctransporta ražotājam

Universāls

Atbilst oriģinālajam rezerves daļas numuram

Universal

uzstādīšanas vieta

Universāls

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija