Sheet metal nut, type 2 Open screw-in area
Sheet-metal nut, type 2
SKĀRDA UZGR.-(A3A)-L26,2MM-D5,5MM
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
For sliding onto component edges
- Quick and secure connection of two or more components
- Easy assembly and disassembly
- Tolerance compensation and blind mounting possible
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Slide onto (sheet metal) edges
![]() | |
Var lietot ar skrūvēm | Diametrs 5,5 mm |
Min./maks. stiprinājuma biezums | 0,90-2,60 mm |
Garums (A) | 26,20 mm |
Platums (B) | 15,10 mm |
Attālums starp cauruma centru un malu (C) | 11,10 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 0,90-2,60 mm |
Materiāla biezums (S) | 0,80 mm |
Virsma | Caurspīdīgs, cinkots |
Materiāls | Atsperu tērauds CK 67 |
Piemērotība komerctransporta ražotājam | Universāls |
Atbilst oriģinālajam rezerves daļas numuram | Universal |
uzstādīšanas vieta | Universāls |