Sheet metal nut, type 4 Shortened rear claw
Sheet-metal nut, type 4
SKĀRDA UZGR.-OPEL-(A3A)-L25,0MM-D6,5MM
Izstr. nr. 050011403
EAN 4011231415743
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
For sliding onto component edges
- Quick and secure connection of two or more components
- Easy assembly and disassembly
- Tolerance compensation and blind mounting possible
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Slide onto (sheet metal) edges
![]() | |
Var lietot ar skrūvēm | Diametrs 6,5 mm |
Garums (A) | 25,00 mm |
Platums (B) | 14,50 mm |
Attālums starp cauruma centru un malu (C) | 12,50 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 0,70-1,50 mm |
Materiāla biezums (S) | 0,80 mm |
Virsma | Caurspīdīgs, cinkots |
Materiāls | Atsperu tērauds CK 67 |
Piemērotība komerctransporta ražotājam | Audi, Volkswagen, Mercedes-Benz, Opel/Vauxhall |
Atbilst oriģinālajam rezerves daļas numuram | 311821161, A0009943645, 2072151 |
uzstādīšanas vieta | Universāls |