Sheet-metal nut, type 9
Sheet-metal nut, type 9
MP-MB-SKĀRDA-UZGR-M6
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
Forma | T |
Var lietot ar skrūves vītni | M6 |
Min./maks. stiprinājuma biezums | 0,6-1,5 mm |
Garums (L) | 26,5 mm |
Platums (B) | 18 mm |
Attālums starp cauruma centru un malu (C) | 10 mm |
Materiāla biezums (S) | 0,7 mm |
Materiāls | Atsperu tērauds CK 67 |
Virsma | Caurspīdīgs, cinkots |
Atbilst oriģinālajam rezerves daļas numuram | A0019900091 |