Lokšņu metāla skrūve, plakana galva, nerūsējošais Rst AISI 410 TX
Nerūsējošā tērauda AISI 410, apaļa galva, TX
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Plakana galva
Plats atloks: 11 mm
Ass gals, var ieurbt pat bez priekšurbuma.
Koka un lokšņu savienojumiem.
Datu lapas(X)
Materiāls | Nerūsošais tērauds AISI 410 |
Virsma | Cinka pārslas |
Nominālais diametrs (d1) | 4,2 mm |
Garums (l1) | 16 mm |
Iekšējā piedziņa | TX20 |