Siksna ar ekscentrisku savilcēju Viens gab.
Siksna ar ekscentrisku savilcēju
KRAVAS-SIKSNA-25MM-5M 250KG
Izstr. nr. 5713922116
EAN 4062856204700
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Lietā siksnas skava nodrošina optimāli sadalītu spiedienu un spēku
- Piemērota arī vaļīgu cauruļu sasiešanai
Saskaņā ar standarta EN 12195/2 prasībām
GS sertifikāts
Stiprinājuma skavām ar krāsainu siksnas skavu nevar 100% garantēt krāsas saglabāšanos
Saskaņā ar standarta EN 12195/2 prasībām
GS sertifikāts
Datu lapas(X)
Kravas nostiprināšana komerciālām un privātām vajadzībām pasažieru transportlīdzekļos, piekabēs, kravas automašīnās palešu pārvadāšanai, piegādes furgonos un citos transportlīdzekļos.
Dizains | Viens gab. |
Platums (B) | 25 mm |
Garums (L) | 5 m |
Maks. pagarinājuma satveres siksna | 5 % |
Krāsa | Sarkans |
Izstrādājuma sertifikācija | GS sertificēta drošība |
Pieļaujamais siksnu stiepes spēks LC | 250 daN |
Standarti | EN 12195–2 |
Materiāls | PES – poliesteris |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -40 to 100 °C |