Silikona šķidruma aerosols
Silikona aerosols Silikon-Fluid NSF
SILIKONS-SMĒRVL-NSF-400ML
Izstr. nr. 0893221000
EAN 4045989988686
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Satur augstas koncentrācijas un kvalitātes silikona eļļas
- Optimālas slīdēšanas un eļļošanas īpašības.
- Novērš salipšanu un nodilšanu.
- Mazina nepatīkamus čīkstošus trokšņus.
Ļoti augsta temperatūras izturība: no -50 °C līdz +250 °C
Plašs lietojumu klāsts, pat augstā temperatūrā un izmantojot kā atdalīšanas līdzekli
Bezkrāsains, nemaina krāsu
Laba materiālu saderība
Atgrūž mitrumu
Aizsargā gumijas u.c. rezerves daļas pret salu
Reģistrēts ar NSF H1 (nr.: 135927); atbilst USDA 1998 H1 prasībām.
NSF H1
Tehnisku iemeslu dēļ izstrādājums var nonākt saskarē ar pārtikas produktiem.
To izmantojot vietās, kur tiek apstrādāta vai uzglabāta pārtika, drīkst izmantot tikai minimālo tehniski nepieciešamo daudzumu. Ja izstrādājumu paredzēts izmantot kā pretkorozijas pārklājumu, pirms attiecīgās ierīces lietošanas tas pilnībā jānoņem.
Reģistrēts ar NSF H1 (nr.: 135927); atbilst USDA 1998 H1 prasībām.
Šie lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktās pārbaudes un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Lielā izmantošanas veidu skaita, glabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt izstrādājumus.
Datu lapas(X)
Berzes mazināšanai un visu mašīnas kustīgo daļu eļļošanai, it īpaši plastmasas un automobiļu ražošanā, kā arī pārtikas, farmācijas, poligrāfijas un papīra rūpniecībā. Arī kā veidņu noņemšanas līdzeklis plastmasas apstrādes rūpniecībā, kā arī virsmas kopšanai un aizsardzībai. Var lietot nozarēs, kurās tiek apstrādāta un uzglabāta pārtika.
Apstrādājamo virsmu vispirms notīriet. Uzsmidziniet vienmērīgi no 20 cm attāluma.
Saturs | 0,4 l |
Krāsa | Bezkrāsains |
Ķīmiskā bāze | Fizioloģiski nekaitīga sintētiska eļļa |
Blīvums/nosacījumi | 0,785 g/cm³ / Aktīvā viela, 20 °C |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -50 to 250 °C |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma | 24 Month |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!