Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Silikona smērviela

Silikona smērviela
SILIKONA-ZIEDE-100G

Izstr. nr. 0893223091

EAN 4061975927934

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Silikona smērviela

Izstr. nr. 0893223091
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
Izcila smērviela blīvēšanas elementiem. Samazina nodilumu un berzi, aizsargā kontakta virsmas.
  • Ūdeni atgrūdoša

  • Izcila aizsardzība pret mitrumu, sāli, kā arī vieglas koncentrācijas skābēm un bāzēm.

  • Izolē un aizsargā akumulatoru spaiļes un elektrisko savienojumu.

  • Tīru silikona eļļu saturoša netoksiska gaišas krāsas eļļošanas pasta.

  • Darba temperatūra no -50°C līdz +250°C.

  • Izolācijas izturība 9 kV/mm

  • Antistatiska
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma- Atvieglo gredzenblīvju, starpliku utt. uzstādīšanu.
- Blīvēšanas pasta ventilācijas sistēmām un blīvju vietām.
- Zemās temperatūras smērviela novērš saldēšanas iekārtu, motorizēto dzelzceļa transportlīdzekļu un funikulieru blīvju sasalšanu.
Ievēro! Nav piemērota silikona gumijai.

Ķīmiskā bāze

Silikona eļļa

Krāsa

Gaismu caurlaidīgs

Saturs

100 ml

Nesatur skābi

Blīvums

0,97 g/cm³

Blīvums/nosacījumi

0,97 g/cm³ / 20°C temperatūrā

Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma

24 Month

Satura svars

97,2 g

Maks. izturība pret temperatūras svārstībām

250 °C

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija