Silikona smērvielas aerosols
Silikona smērvielas aerosols
SILIKONS-SMĒRVL-AERS-500ML
Izstr. nr. 0893223
EAN 4045989911554
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Laba mitruma un korozijas aizsardzība ārkārtīgi labas ūdens izspiešanas dēļ
- Lieliskas slīdēšanas un eļļošanas īpašības gandrīz uz visām virsmām
- Ļoti augsts elektriskās pretestības līmenis
- Izcilas izolācijas spējas
- Bez skābēm un sveķiem
- Krāsa: Caurspīdīga, uzsmidzinot; pēc nožūšanas veidojas duļķaina, stiklam līdzīga plēve
Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktie testi un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Lielā izmantošanas veidu skaita un uzglabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī padomnieks rīkojās apzināti. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt izstrādājumus.
Datu lapas(X)
Piemērots durvju tapām, slīdes sliedēm, durvju un mēbeļu eņģēm, atvilktnēm un plastmasai, bīdāmiem jumtiem un sēdekļu vadotnēm u.c. Piemērots arī slēdžu eļļošanai, elektroinstalācijai un jutīgām detaļām, lai aizsargātu tās pret mitrumu un koroziju.
Pirms lietošanas sakratiet. Uzsmidziniet plānu kārtu uz apstrādājamās virsmas un ļaujiet šķīdinātājam iztvaikot.
Ķīmiskā bāze | Polidimetilsiloksāns |
Krāsa | Caurspīdīgs, gaismu caurlaidīgs, duļķains |
Saturs | 500 ml |
Nesatur skābi | Jā |
Nesatur sveķus | Jā |
Blīvums | 0,895 g/cm³ |
Blīvums/nosacījumi | 0,895 g/cm³ / 20°C temperatūrā |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma | 36 Month |
Satura svars | 324,4 g |
Maks. izturība pret temperatūras svārstībām | 300 °C |