Silta vējjaka, Tallinn, trīs vienā
Ūdensizturīga jaka, Tallinn, trīs vienā
JAKA TALLINN 3IN1 PELĒKA 4XL
Izstr. nr. M411176006
EAN 4251402714064
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Funkcionāla, silta un ērta sportiska dizaina jaka.
- Neplīstošs audums (ļoti izturīgs pret plīšanu), viegls, izturīgs, gaisa caurlaidīgs, ūdensizturīgs (ūdens stabs: 5000 mm)
- Divas kabatas priekšā, divas iekšpusē, krūšu kabata.
- Aizsegti, ūdensizturīgi priekšējie rāvējslēdzēji, apšūtas vīles
- Augsta apkakle, pielāgojami atloki un apakšmala, noņemama kapuce
- Standarta EN 343 3/3 klases sertificēta virsjaka, noņemama flīsa jaka ar divām kabatām un oderētām piedurknēm
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Krāsa | Melns |
Izmērs | 4XL |
Materiāls | 100% poliesteris |
Auduma m2 svars | 160 g |
Standarti | EN 343 |
EN standarts | 343 |
Iekšējā apvalka materiāls | 100% poliesteris |
Iekšējā apvalka pārklājuma svars uz m² | 240 g |
Mazgājams pie | 40 °C |
Norādījumi par aprūpi | Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Negludināt, Neizmantot sauso tīrīšanu |