Silta vējjaka, Tallinn, trīs vienā
Ūdensizturīga jaka, Tallinn, trīs vienā
JAKA TALLINN 3IN1 PELĒKA XXL




Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Neplīstošs audums (ļoti izturīgs pret plīšanu), viegls, izturīgs, gaisa caurlaidīgs, ūdensizturīgs (ūdens stabs: 5000 mm)
- Divas kabatas priekšā, divas iekšpusē, krūšu kabata.
- Aizsegti, ūdensizturīgi priekšējie rāvējslēdzēji, apšūtas vīles
- Augsta apkakle, pielāgojami atloki un apakšmala, noņemama kapuce
- Standarta EN 343 3/3 klases sertificēta virsjaka, noņemama flīsa jaka ar divām kabatām un oderētām piedurknēm
Datu lapas(X)
Krāsa | Melns |
Izmērs | XXL |
Materiāls | 100% poliesteris |
Auduma m2 svars | 160 g |
Standarti | EN 343 |
EN standarts | 343 |
Iekšējā apvalka materiāls | 100% poliesteris |
Iekšējā apvalka pārklājuma svars uz m² | 240 g |
Mazgājams pie | 40 °C |
Norādījumi par aprūpi | Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Negludināt, Neizmantot sauso tīrīšanu |