Sintētiskā korunda lapiņu diski
Slīpēšanas uzgalis, sintētiskais korunds
LAPIŅU-SLĪP-RIPA-K60-20X15X6
Izstr. nr. 0672010216
EAN 4046777925548


Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Saudzīga apstrāde ar lielu materiāla daudzuma noņemšanu
Elastīgi, mīksti abrazīvie atloki
Ideāli piemērots lietošanai grūti sasniedzamās vietās
Viegli nomaināma sintētisko sveķu serde atvieglo optimālu darbību grūti sasniedzamās vietās, neradot sagataves bojājumus.
Lapiņu disku optimāla darbība tiek iegūta ar rotācijas ātrumu 15–20 m/s. Ideāls materiāla noņemšanas ātruma, virsmas kvalitātes un temperatūras slodzes un lapiņu diska kalpošanas laika ziņā. Drošības apsvērumu dēļ nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt maksimālo pieļaujamo rotācijas ātrumu (min-1). Kā piedziņas mezglus var izmantot elastīgas vārpstas, elektriskās un pneimatiskās gala slīpmašīnas.
Kalpošanas laiks un siltuma atdeve
Zems spiediens uz virsmu un mazs rotācijas ātrums palielina lapiņu diska kalpošanas laiku un samazina sagataves mēreno slodzi.
Materiāla noņemšana
Lai palielinātu materiāla noņemšanas ātrumu, ir jālieto rupjāku uzgali, nevis jāpalielina spiediens uz virsmu.
Virsmas kvalitāte
Liels griešanas ātrums ar zemu spiedienu uz virsmu rada optimālu raupjumu. Palielinot spiedienu uz virsmu ar zemu griešanas ātrumu, palielinās raupjuma dziļums. Jo apstrādājamais materiāls ir mīkstāks, raupjuma dziļums ir lielāks (izmantojot tā paša raupjuma slīpdisku).
Droši izmantot ir tikai tad, ja iespīlēšanas garums ir 15 mm un nav pārsniegts vaļējās vārpstas garumam norādītais maksimālais rotācijas ātrums. Ievērojiet vispārējos darba veikšanas un drošības piesardzības pasākumus.
Datu lapas(X)
- Īpaši piemērots gan leģētā gan neleģētā tērauda, konstrukciju tērauda, instrumentu tērauda, mīksto krāsaino metālu, plastmasas un koka apstrādei.
- Precīzs slīpēšanas rezultāts instrumentu un veidņu izgatavošanā, mazu un grūti sasniedzamu virsmu apstrādei, konteineru izgatavošanai, krāsaino un vieglo metālu apstrādei, turbīnu lāpstiņu slīpēšanai, motoru izgatavošanā un remontā, malu un virsmu slīpēšanai, apstrādei un izlīdzināšanai, atskarpju noņemšanai un metināto šuvju apstrādei.
Diametrs x platums x vārpstas diametrs | 20 x 15 x 6 mm |
Režģa izmērs | 60 |
Abrazīvās vielas materiāls | Alumīnija oksīds |
Apstrādājamais materiāls | C tērauds, Pelēks čuguns, Kalts tērauds, Tērauda lentes, Hroma, niķeļa un citi nerūsošie tēraudi, Krāsainais metāls, Dziļi izvilkts tērauds, Liets metāls, Kaļamais čuguns, Iesmidzināmais veidņu cinks, Nerūsošais tērauds |
Ieteicamais rotācijas ātrums | 19000 U/min(rpm) |
Maks. rotācijas ātrums | 38100 U/min(rpm) |
Kāta diametrs | 6 mm |
Platums | 15 mm |
Diametrs | 20 mm |