Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sintētiskā korunda lapiņu diski

Slīpēšanas uzgalis, sintētiskais korunds
LAPIŅU-SLĪP-RIPA-K60-30X15X6

Izstr. nr. 0672010316

EAN 4056807181950

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sintētiskā korunda lapiņu diski

Izstr. nr. 0672010316

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Ideāli piemērots slīpēšanai grūti sasniedzamās vietās, piemēram, veidņu izgatavošanā, konteineru un ierīču izstrādē un cauruļvadu būvniecībā.

Saudzīga apstrāde ar lielu materiāla daudzuma noņemšanu


Elastīgi, mīksti abrazīvie atloki



Ideāli piemērots lietošanai grūti sasniedzamās vietās


Viegli nomaināma sintētisko sveķu serde atvieglo optimālu darbību grūti sasniedzamās vietās, neradot sagataves bojājumus.

Piezīme

Lapiņu disku optimāla darbība tiek iegūta ar rotācijas ātrumu 15–20 m/s. Ideāls materiāla noņemšanas ātruma, virsmas kvalitātes un temperatūras slodzes un lapiņu diska kalpošanas laika ziņā. Drošības apsvērumu dēļ nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt maksimālo pieļaujamo rotācijas ātrumu (min-1). Kā piedziņas mezglus var izmantot elastīgas vārpstas, elektriskās un pneimatiskās gala slīpmašīnas.



Kalpošanas laiks un siltuma atdeve


Zems spiediens uz virsmu un mazs rotācijas ātrums palielina lapiņu diska kalpošanas laiku un samazina sagataves mēreno slodzi.



Materiāla noņemšana


Lai palielinātu materiāla noņemšanas ātrumu, ir jālieto rupjāku uzgali, nevis jāpalielina spiediens uz virsmu.



Virsmas kvalitāte


Liels griešanas ātrums ar zemu spiedienu uz virsmu rada optimālu raupjumu. Palielinot spiedienu uz virsmu ar zemu griešanas ātrumu, palielinās raupjuma dziļums. Jo apstrādājamais materiāls ir mīkstāks, raupjuma dziļums ir lielāks (izmantojot tā paša raupjuma slīpdisku).

Droši izmantot ir tikai tad, ja iespīlēšanas garums ir 15 mm un nav pārsniegts vaļējās vārpstas garumam norādītais maksimālais rotācijas ātrums. Ievērojiet vispārējos darba veikšanas un drošības piesardzības pasākumus.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Īpaši piemērots gan leģētā gan neleģētā tērauda, konstrukciju tērauda, instrumentu tērauda, mīksto krāsaino metālu, plastmasas un koka apstrādei.

  • Precīzs slīpēšanas rezultāts instrumentu un veidņu izgatavošanā, mazu un grūti sasniedzamu virsmu apstrādei, konteineru izgatavošanai, krāsaino un vieglo metālu apstrādei, turbīnu lāpstiņu slīpēšanai, motoru izgatavošanā un remontā, malu un virsmu slīpēšanai, apstrādei un izlīdzināšanai, atskarpju noņemšanai un metināto šuvju apstrādei.

Diametrs x platums x vārpstas diametrs

30 x 15 x 6 mm

Režģa izmērs

60

Abrazīvās vielas materiāls

Alumīnija oksīds

Apstrādājamais materiāls

C tērauds, Pelēks čuguns, Kalts tērauds, Tērauda lentes, Hroma, niķeļa un citi nerūsošie tēraudi, Krāsainais metāls, Dziļi izvilkts tērauds, Liets metāls, Kaļamais čuguns, Iesmidzināmais veidņu cinks, Nerūsošais tērauds

Ieteicamais rotācijas ātrums

12000 U/min(rpm)

Maks. rotācijas ātrums

25400 U/min(rpm)

Kāta diametrs

6 mm

Platums

15 mm

Diametrs

30 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija