Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Skaņu absorbējoša odere

Trokšņa aizsardzības odere
SKAŅ-SLĀP-POLST-2GAB

Izstr. nr. 0890100065

EAN 4011231819701

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Skaņu absorbējoša odere

Izstr. nr. 0890100065
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
Paredzēta skaņas absorbcijai, siltumizolācijai un vizuāliem uzlabojumiem dzinēja un bagāžas nodalījuma pārsegiem, durvīm utt.
  • Mīksta putupoliuretāna paklājiņi

  • Krāsa: Putu materiāls: pelēks; virskārta: melna

  • Ar noslēgtu, ļoti elastīgu poliuretāna virskārtu vienā pusē

  • Pašlīmējoša

  • Izturīga pret ūdeni, sālsūdeni, motoreļļu, degvielu, šķīdinātājiem utt.

  • Necaurlaidīga gaisam un vairumam šķidrumu

  • Liela adhezīvā stiprība

  • Temperatūras izturība: no -30 °C līdz +80 °C (1 stunda pie +180 °C)
Piezīme

Glabājiet cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā sausā vietā, temperatūrā no +15 °C līdz +25 °C, nepakļaujot tiešu saules staru ietekmei. Derīguma termiņš 12 mēneši.

Putu materiāla ugunsizturības īpašības atbilst standarta FMVSS 302 prasībām

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Skaņas izolācijai iekārtās, slēdžu korpusos, gaisa kondicionēšanas iekārtās, ventilācijas kanālos un lokšņu metāla apšuvumos. Īpaši piemērots plāniem lokšņu metāla paneļiem automobiļu konstrukcijās (dzinēja pārsegs un bagāžnieks).

Instrukcijas

Lai panāktu pareizu saķeri, virsmai jābūt sausai, bez putekļiem, eļļām un taukvielām, kā arī slodzi nesošai. Jāpārbauda virsmas saderība ar tīrīšanas līdzekli/pašlīmējošo pārklājumu. Līmējot rīkojieties uzmanīgi, jo, kad pašlīmējošais pārklājums saskaras ar virsmu, nekādus labojumus nevar veikt. Pārliecinieties, vai tiek piemērots pietiekams spiediens un uzklāšanas laikā nav gaisa kabatu.

Materiāls

Poliuretāns

Krāsa

Antracīts

Garums x platums x biezums

1000 x 500 x 10 mm

Min. izturība pret temperatūras svārstībām

-30 °C

Maks. izturība pret temperatūras svārstībām

80 °C

Gabalu skaits

2 Stck(pcs)

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija