Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Skārda uzgrieznis ar vītņotu kātu

SKĀRDA-UZGR-PEUGEOT-(DTB)-L23,6MM-M6

Izstr. nr. 050053312

EAN 4011231425148

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Skārda uzgrieznis ar vītņotu kātu

Izstr. nr. 050053312

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 50 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Bīdīšanai uz detaļu malām
  • Droši un ātri savieno divas detaļas.

  • Vienkārša uzstādīšana un noņemšana.

  • Ērti uzstādīt grūti pieejamās vietās.

  • Liels griezes moments.
Piezīme
  • Pārklājuma dēļ netiek piemērota 6H vītnes pielaide.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Pabīdīšanai uz (metāla lokšņu) malām.

Var lietot ar skrūvēm

M6

Min./maks. stiprinājuma biezums

0,50-4,00 mm

Garums (A)

23,60 mm

Platums (B)

16,00 mm

Attālums starp cauruma centru un malu (C)

11,50 mm

Min./maks. saķeres diapazons

0,50-4,00 mm

Materiāla biezums (S)

0,80 mm

Virsma

Sudrabots plākšņveida cinks

Materiāls

Neleģēts tērauds, C45

Piemērotība komerctransporta ražotājam

VAG, Volkswagen, Sēdvieta, Skoda

Atbilst oriģinālajam rezerves daļas numuram

N90168602

uzstādīšanas vieta

Universāls

Var lietot ar skrūves vītni

M6

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija