Skava
Taisna, cinkota tērauda skava
ŠEIKELIS D-TAISNS- ZP 1/2"
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Savienošanas elements
- Mehānisko transportlīdzekļu vilkšanai
- Virvju un ķēžu pagarināšanai
- Izmēra M5–M12 izliekta konstrukcija
- Izmēra M16–M48 kalta konstrukcija
- No M48 karsti cinkota
Datu lapas(X)
![]() | |
Kravnesība | 500 kg |
Skavas iekšējais platums (b1) | 25 mm |
Skavas diametrs (d1) | 12 mm |
Savienotājskavas skrūves diametrs (d2) | 12 mm |
Iekšējais skavas augstums (vidējā skrūve) (h1) | 54 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Forma | D |