Skava
Taisna, cinkota tērauda skava
ŠEIKELIS D-TAISNS- ZP 3/4"
Izstr. nr. 052390034
EAN 4053479914626
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
No cinkota tērauda
Savienošanas elements
- Mehānisko transportlīdzekļu vilkšanai
- Virvju un ķēžu pagarināšanai
Piezīme
- Izmēra M5–M12 izliekta konstrukcija
- Izmēra M16–M48 kalta konstrukcija
- No M48 karsti cinkota
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Kravnesība | 1100 kg |
Skavas iekšējais platums (b1) | 38 mm |
Skavas diametrs (d1) | 19 mm |
Savienotājskavas skrūves diametrs (d2) | 19 mm |
Iekšējais skavas augstums (vidējā skrūve) (h1) | 89 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Forma | D |