Skava W-QUICLIP PLUS
Skava W-QUICLIP PLUS
AY-CLAMP-(DIGA CS1)-CLOSABLE-(20-25)
Izstr. nr. 0864935205
EAN 4046778539874
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Fiksējamas spailes
- Liels noturēšanas spēks
- Temperatūras izturība: no -25 °C līdz +80 °C (īslaicīgi līdz +110 °C)
- Var uzstādīt ar dažādiem gāzes naglotājiem
- Ērta piestiprināšana gāzes naglotāja DIGA® CS 2 sānos
- Visi izmēri ir piemēroti dažādu diametru cauruļu stiprināšanai
- Materiāls: Poliamīds 6
- Caur ∅ 5 mm atveri, kas ļauj arī tradicionāli piestiprināt, izmantojot enkurnaglas vai skaidu plākšņu skrūves
Ar lietojuma apstiprinājumu ETA-18/0957, apvienojumā ar naglām saskaņā ar ETA-12/0452
Datu lapas(X)
Lai ātri nostiprinātu plastmasas papildu konstrukcijas caurules ar vieglu spiedes stiprību, plastmasas armētas caurules ar vidēju vai augstu spiedes stiprību un tērauda armētas caurules saskaņā ar standartu DIN EN 50086-1 uz betona pamatnēm (parasta svara betons ≥ C 20/25 ≤ C40/50), atbilstoši DIN EN 206, izmantojot smilškaļķu ķieģeļus, viengabala ķieģeļus un tēraudu.
![]() | |
Materiāls | PA 6 - Poliamīds |
Krāsa | Pelēks |
Balstplātnes garums (A) | 29 mm |
Balstplātnes platums (B) | 16 mm |
Attālums no caurules centra līdz balstam (C) | 29 mm |
Min./maks. saķeres diapazons (ØD) | 20-25 mm |
Nesatur halogēnu | Jā |
Nesatur silikonu | Jā |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -25 to 80 °C |