Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Skava W-QUICLIP PLUS

CLMP-(DIGA-CS-2/3)-LOKA-(15-18)

Izstr. nr. 0864935158

EAN 4046778138626

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Skava W-QUICLIP PLUS

Izstr. nr. 0864935158
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
Piemērots visām Würth DIGA® CS ierīcēm
  • Fiksējamas spailes

  • Liels noturēšanas spēks

  • Temperatūras izturība: no -25 °C līdz +80 °C (īslaicīgi līdz +110 °C)

  • Var uzstādīt ar dažādiem gāzes naglotājiem

  • Ērta piestiprināšana gāzes naglotāja DIGA® CS 2 sānos

  • Visi izmēri ir piemēroti dažādu diametru cauruļu stiprināšanai

  • Materiāls: Poliamīds 6

  • Caur ∅ 5 mm atveri, kas ļauj arī tradicionāli piestiprināt, izmantojot enkurnaglas vai skaidu plākšņu skrūves

Ar lietojuma apstiprinājumu ETA-18/0957, apvienojumā ar naglām saskaņā ar ETA-21/0702 un ETA-21/0703

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Lai ātri nostiprinātu plastmasas papildu konstrukcijas caurules ar vieglu spiedes stiprību, plastmasas armētas caurules ar vidēju vai augstu spiedes stiprību un tērauda armētas caurules saskaņā ar standartu DIN EN 50086-1 uz betona pamatnēm (parasta svara betons ≥ C 20/25 ≤ C40/50), atbilstoši DIN EN 206, izmantojot smilškaļķu ķieģeļus, viengabala ķieģeļus un tēraudu.

Materiāls

PA 6 - Poliamīds

Krāsa

Pelēks

Balstplātnes garums (A)

24 mm

Balstplātnes platums (B)

16 mm

Attālums no caurules centra līdz balstam (C)

23 mm

Min./maks. saķeres diapazons (ØD)

14-18 mm

Nesatur halogēnu

Jā

Nesatur silikonu

Jā

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-25 to 80 °C

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija